Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
2K434799
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
Milwaukee Serra circular CS85CBE
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
2K434799
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
7.7
Profundidade de corte (90°) (mm)
85
Profundidade de corte (45°) (mm)
67
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
235
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
7.7
Profundidade de corte (90°) (mm)
85
Profundidade de corte (45°) (mm)
67
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
235
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
60
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4500 - 4500
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672230
Model
CS 85 CBE
Type
Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K434799
EAN
4002395137404
UBB
500650590861
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451116