text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Serra circular CS 60


Referência 8Y831650
Consumo nominal de energia (W) 1600
Peso da máquina (kg) 4.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 61
Profundidade de corte (45°) (mm) 49
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 56
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1600
Peso da máquina (kg) 4.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 61
Profundidade de corte (45°) (mm) 49
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 56
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5800 - 5800
Marca Milwaukee
Código pautal 84672230
Model CS 60
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência 8Y831650
EAN 4002395238361
UBB 500513573385
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 4933419225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.