text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Retificação e lixagem 1FSAG125XPDB-502X


Referência 6T281239
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8500 - 8500
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8500 - 8500
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Código pautal 84672920
Model M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6T281239
EAN 4058546346263
UBB 500582935283
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478435
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.