Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
6B645428
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
MILWAUKEE Retificação e lixagem 1FSAG125XPDB-0X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6B645428
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B645428
EAN
4058546346256
UBB
500582660949
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478434