Esmeriladoras direitas
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
3I520118
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
Milwaukee Rebarbadora direita WCS 45 /2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3I520118
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
6.6
Diâmetro do disco (mm)
150
Profundidade de corte (mm)
45 - 45
Inserção da ferramenta (mm)
14
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
6.6
Diâmetro do disco (mm)
150
Profundidade de corte (mm)
45 - 45
Inserção da ferramenta (mm)
14
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672985
Model
WCS 45
Type
Wall Chaser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I520118
EAN
4002395229086
UBB
500513750660
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933383350