text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rebarbadora AGV 22-230 E


Referência 7C211921
Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Milwaukee
Model AGV 22-230 E
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 7C211921
EAN 4002395243860
UBB 500513548304
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933431850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.