Rebarbadora
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
Maquinação
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
4Z108542
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
Milwaukee Rebarbadora AGV 15-150 XC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4Z108542
Consumo nominal de energia (W)
1550
Peso da máquina (kg)
2.6
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000 - 9000
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1550
Peso da máquina (kg)
2.6
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000 - 9000
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672951
Model
AGV 15-150 XC
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z108542
EAN
4002395244164
UBB
500513547157
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933433250