Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
3E657089
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
Milwaukee Rebarbadora AG13-125XSPD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E657089
Consumo nominal de energia (W)
1250
Peso da máquina (kg)
2.3
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1250
Peso da máquina (kg)
2.3
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672951
Model
AG 13-125 XSPD
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E657089
EAN
4002395140787
UBB
500650593428
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451577