Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
5F351536
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
Milwaukee Rebarbadora AG 9-125 XE
Adiconar catálogo
Referência
5F351536
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2700 - 10000
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2700 - 10000
Marca
Milwaukee
Model
AG 9-125 XE
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F351536
EAN
4002395233786
UBB
500513545904
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933403206