text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rebarbadora AG 22-230 E DIAMANTS

Referência 6C866106
Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Milwaukee

Especificações

Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Milwaukee
Model AG 22-230 E D-SET
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6C866106
EAN 4002395000210
UBB 500513545094
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933440300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.