Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
8K429849
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
Milwaukee Rebarbadora AG 22-230 DIAMANTSE
Adiconar catálogo
Referência
8K429849
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
5.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672951
Model
AG 22-230 D-SET DMS
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K429849
EAN
4002395000203
UBB
500513544915
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933440292