text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rebarbadora AG 16-125 XC /DMS


Referência 1C756877
Consumo nominal de energia (W) 1520
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1520
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Type AG 16-125 XC/DMS

Números do artigo

Referência 1C756877
EAN 4002395235827
UBB 500513544592
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933407260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.