text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Milwaukee Rebarbadora AG 10-115EK


Referência 8N217476
Consumo nominal de energia (W) 1000
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1000
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Milwaukee
Type AG 10-115 EK A

Números do artigo

Referência 8N217476
EAN 4002395260867
UBB 500636644998
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933451219
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.