text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Produtos SDS+ 6,5X265


Artikelnummer 7F575103
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7F575103
EAN 4058546027612
UBB 500689344348
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932459589
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.