text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Produtos SDS+ 6,6X160


Referência 7Z279100
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 6.6
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 7Z279100
EAN 4058546288495
UBB 500583351548
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471221
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.