text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Polidora AP 12 E


Referência 0F200422
Consumo de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 220 - 240
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900 - 2500
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Consumo de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 220 - 240
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900 - 2500
Marca Milwaukee
Model AP 12 E
Type Polisher

Números do artigo

Referência 0F200422
EAN 4002395229406
UBB 500513549880
UNSPSC 23151604
Artigo do fabricante nr 4933383925
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.