text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Pipe Threade


Referência 1Z753721
Tensão (V) 18
Peso da máquina (kg) 11.3
Velocidade de rotação por movimento inverso (1/min) 0 - 41
Velocidade de rotação por corte (1/min) 0 - 29
Rosca em aço métrico 52
Velocidade de rotação controlável Sim
Corte de rosca exterior Sim
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 18
Peso da máquina (kg) 11.3
Velocidade de rotação por movimento inverso (1/min) 0 - 41
Velocidade de rotação por corte (1/min) 0 - 29
Rosca em aço métrico 52
Velocidade de rotação controlável Sim
Corte de rosca exterior Sim
Corte do fio interior Sim
Marca Milwaukee
Model M18 FPT2-0C
Type Pipe Threader

Números do artigo

Referência 1Z753721
EAN 4058546347895
UBB 500581316113
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478596
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.