Medição, ferramentas de marcação e inspeção
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
2X702229
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
MILWAUKEE Nível laser de rotação M12 3PL-0C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X702229
Cor da caixa
Outro
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
38
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
38
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X702229
EAN
4058546340360
UBB
500581607354
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4933478103