text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multi-brocas 8X400


Referência 7K747955
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 7K747955
EAN 4058546287344
UBB 500583180772
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.