Compressores de pistão
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
Compressores
Compressores de pistão
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K921210
Cor
Outro
Amperagem (A)
22
Peso
15.7
Pressão máx. (bar)
9.31
Velocidade de rotação (1/min)
2000
Nível de potência sonora
79
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Amperagem (A)
22
Peso
15.7
Pressão máx. (bar)
9.31
Velocidade de rotação (1/min)
2000
Nível de potência sonora
79
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
18
Quantidade de fornecimento (kg)
0.48
Capacidade do depósito
7.6
Com arranque/paragem automático
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
135
Tipo de lubrificação
Nenhum
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Sim
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
M18 FAC-0
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
4933472166