text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo PLH 32 XE


Referência 2P575535
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 3.8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 16
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 3.8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 16
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 32
Número máximo de cursos (1/min) 4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 800
Marca Milwaukee
Código pautal 84672191
Model PLH 32 XE
Type Hammer

Números do artigo

Referência 2P575535
EAN 4002395233342
UBB 500513711316
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933400069
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.