text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo PLH 28 XE


Referência 5E839695
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 4.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 4.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1000
Marca Milwaukee
Código pautal 84672191
Model PLH 28 XE
Type Hammer

Números do artigo

Referência 5E839695
EAN 4002395005499
UBB 500513711233
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933446800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.