text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo PH 30 POWER X


Referência 4A754909
Consumo nominal de energia (W) 1030
Peso da máquina (kg) 2.9
Energia máxima de um só golpe (J) 3.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1030
Peso da máquina (kg) 2.9
Energia máxima de um só golpe (J) 3.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 40
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 30
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 82
Número máximo de cursos (1/min) 3800
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 850
Marca Milwaukee
Código pautal 84672191
Model PH 30 POWER X
Type Hammer

Números do artigo

Referência 4A754909
EAN 4002395234967
UBB 500513710169
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933396420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.