Martelos
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
Martelos
9K852923
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
Milwaukee Martelo PH 28
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K852923
Consumo nominal de energia (W)
820
Peso da máquina (kg)
2.7
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
820
Peso da máquina (kg)
2.7
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K852923
EAN
4002395234936
UBB
500513709922
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933396396