Martelos
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
Martelos
1T369281
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
Milwaukee Martelo PH 28 X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1T369281
Comprimento
250
Consumo nominal de energia (W)
820
Peso da máquina (kg)
2.9
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
250
Consumo nominal de energia (W)
820
Peso da máquina (kg)
2.9
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28 X
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933396392