Martelos
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
Maquinação
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
Martelos
8D075407
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
Milwaukee Martelo PFH 26
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8D075407
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
2.4
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
26
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
2.4
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
26
Número máximo de cursos (1/min)
4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1250
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672191
Model
PFH 26
Type
Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D075407
EAN
4002395239832
UBB
500513709435
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933428230