text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo PFH 24 E


Referência 8K118591
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 670
Peso da máquina (kg) 2.4
Energia máxima de um só golpe (J) 1.9
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 670
Peso da máquina (kg) 2.4
Energia máxima de um só golpe (J) 1.9
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 24
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 3700
Marca Milwaukee
Model PFH 24 E
Safety PFH 24 E
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 8K118591
EAN 4002395235834
UBB 500513709351
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 4933411470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.