Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
6D948983
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
Milwaukee Martelo M12CH-602X
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D948983
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
13
Energia máxima de um só golpe (J)
1.1
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
10
Diâmetro da broca em madeira (mm)
13
Número máximo de cursos (1/min)
6575
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
13
Energia máxima de um só golpe (J)
1.1
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
10
Diâmetro da broca em madeira (mm)
13
Número máximo de cursos (1/min)
6575
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 900
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672191
Model
M12 CH-602X
Type
Compact Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D948983
EAN
4002395161584
UBB
500650602419
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451510
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar