Martelos
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
Martelos
6Y302016
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
Milwaukee Martelo KANGO 950 S
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y302016
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
11.8
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
50
Energia máxima de um só golpe (J)
20
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
11.8
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
50
Energia máxima de um só golpe (J)
20
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
80
Número máximo de cursos (1/min)
1950
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
125 - 250
Marca
Milwaukee
Type
Breaking Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y302016
EAN
4002395232031
UBB
500513644418
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933375710