Martelo demolição
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
Martelo demolição
0M116904
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
Milwaukee Martelo de demolição KANGO 500 ST
Adiconar catálogo
Referência
0M116904
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
5.9
Energia máxima de um só golpe (J)
7.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
3000
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
5.9
Energia máxima de um só golpe (J)
7.5
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
3000
Marca
Milwaukee
Type
K 500 ST
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M116904
EAN
4002395003402
UBB
500513643758
UNSPSC
27112705
Artigo do fabricante nr
4933443180