text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm


Referência 7V125504
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8500 - 8500
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8500 - 8500
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Milwaukee
Model M18 ONEFSAG125XB-0X
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 7V125504
EAN 4058546346249
UBB 500583305858
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478433
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.