Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L001977
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.4
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600-6600
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.4
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600-6600
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478783