text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FIW2F12-0X Impact Wrench 1/2" Square Drive 339Nm 2400RPM


Referência 3B289672
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3400
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3400
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2400
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Milwaukee
Código pautal 84672920
Model M18 FIW2F12-0X
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 3B289672
EAN 4058546346348
UBB 500581669552
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478443
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.