Lâmpadas de trabalho
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
Luzes
LED
Lâmpadas de trabalho
8E376797
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
MILWAUKEE M12 UHL MOTOR COVER LIGHTING
Adiconar catálogo
Referência
8E376797
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CC
Com controlo remoto
Não
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
12 - 12
Grau de proteção (IP)
IP54
Suporte IFTTT disponível
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CC
Com controlo remoto
Não
Possibilidade de operação remota
Não
Tensão nominal (V)
12 - 12
Grau de proteção (IP)
IP54
Suporte IFTTT disponível
Não
Fluxo luminoso (lm)
600 - 1350
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471
RG1
Lâmpada de filamento
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Marca
Milwaukee
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E376797
EAN
4058546010935
UBB
500678425967
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
4933459432