text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ BERBEQUIM COMPACTO FDD2-402X


Referência 5U049898
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 37
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 13-13
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1550
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Model M12 FDD2-402X
Type Driver Drill

Números do artigo

Referência 5U049898
EAN 4058546376680
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479874
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.