text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Máquinas de impacto ONEFHIWF1DS-0C


Referência 4E469745
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 11.1
Binário máximo (Nm) 2576
Inserção da ferramenta Outro
Impactos (1/min) 1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 42 - 42
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 600 - 1200
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 11.1
Binário máximo (Nm) 2576
Inserção da ferramenta Outro
Impactos (1/min) 1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 42 - 42
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 600 - 1200
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Milwaukee
Model M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 4E469745
EAN 4058546324674
UBB 500718079329
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933472071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.