Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4Z607123
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
MILWAUKEE Máquinas de impacto M18 ONEFHIWF1D-0C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z607123
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
12.7
Binário máximo (Nm)
2576
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
42 - 42
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
600 - 1200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
12.7
Binário máximo (Nm)
2576
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
1440
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
42 - 42
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
600 - 1200
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933471755