text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Máquinas de impacto M18 FIW2F12-502X


Referência 9S926173
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2400
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Código pautal 84672920
Model M18 FIW2F12-502X
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 9S926173
EAN 4058546346355
UBB 500584014939
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478444
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.