Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Agrafadores & ferramentas de pregos
1X616821
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
MILWAUKEE Máquinas de agrafos e pregos M18 ONEFPRT-202X
Adiconar catálogo
Previous
Next
Ver preço
incl. IVA
Referência
1X616821
Tensão nominal (V)
18
Largura
63
Altura
317
Comprimento (mm)
273
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Curso do dispositivo (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
63
Altura
317
Comprimento (mm)
273
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Curso do dispositivo (mm)
30
Força de regulação (N)
20000
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672920
Model
M18 ONEFPRT-202X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X616821
EAN
4058546347956
UBB
500581250197
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478602