text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Máquinas de agrafos e pregos FFNS-502C 2X5AH


Referência 6S481675
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 5.1
Qualidade da bateria Lithium-ions
Comprimento do prego (mm) 50 - 90
Diâmetro do prego (mm) 2.9 - 3.3
Capacidade do carregador 51
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 5.1
Qualidade da bateria Lithium-ions
Comprimento do prego (mm) 50 - 90
Diâmetro do prego (mm) 2.9 - 3.3
Capacidade do carregador 51
Adequado para pregos Sim
Adequado para agrafos Não
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Model M18 FFNS-502C
Type Framing Nailer

Números do artigo

Referência 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478302
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.