Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
5U365642
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
Milwaukee Lixadeira Orbital SPS 140
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U365642
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
260
Peso da máquina (kg)
1.6
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Velocidade do curso (1/min)
28000 - 28000
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
105
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
260
Peso da máquina (kg)
1.6
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Velocidade do curso (1/min)
28000 - 28000
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
105
Comprimento da placa de base (mm)
113
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14700 - 14700
Marca
Milwaukee
Model
SPS 140
Type
Sheet Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U365642
EAN
4002395005826
UBB
500513740448
UNSPSC
23151604
Artigo do fabricante nr
4933447015