Lanternas & Rádios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
3B709123
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
Milwaukee Lanterna M12AL-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3B709123
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
12 - 12
Grau de proteção (IP)
IP54
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
12 - 12
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Temperatura da cor (K)
4000 - 4000
Cor da luz
Outro
Fluxo luminoso (lm)
250 - 1000
Grau de proteção (NEMA)
Outro
Cobertura de proteção do material
Outro
Com rodas
Não
Marca
Milwaukee
Type
LED Area Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3B709123
EAN
4002395158621
UBB
500650601007
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
4933451394