Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
6D363685
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
MILWAUKEE Lâmpadas e rádios M18 HOSALC-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D363685
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA/CC
Com sensor de movimento
Não
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Ajustável
Sim
Com interrutor
Não
Com sensor de luz
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Tipo de tensão
CA/CC
Com sensor de movimento
Não
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Ajustável
Sim
Com interrutor
Não
Com sensor de luz
Não
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Com indicador de presença
Não
Com refletor
Não
Proporção direta/indireta controlável separadamente
Não
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Tensão nominal (V)
18 - 18
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Cabeças de iluminação flexíveis
Sim
Com luz de leitura separada
Não
Temperatura da cor (K)
4000 - 4000
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
6000
Suporte IFTTT disponível
Não
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471
RG1
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V
Não
Regulação de 1-10 V
Não
Regulação da intensidade da luz DALI
Não
Regulação da intensidade da luz DMX
Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado)
Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch
Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz
Não
Modulação da tensão da rede de regulação
Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa
Não
Corte de fase de regulação
Não
Regulação da intensidade da luz programável
Não
Dimerização RF
Não
Dimming Redução de onda sinusoidal
Não
Escurecimento Touch and Dim
Não
Escurecimento Zigbee
Não
Escurecimento com botão de pressão
Não
Sem função de escurecimento
Sim
Regulação da intensidade da luz DSI
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Dispositivo de controlo substituível
Não
Marca
Milwaukee
Type
High Output Area Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D363685
EAN
4058546340490
UBB
500582703285
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478116