text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Lâmpadas e rádios M18 HOAL-0


Referência 2X153816
Cor da caixa Outro
Tipo de tensão CA/CC
Com sensor de movimento Não
Com regulador de intensidade luminosa Não
Ajustável Sim
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Com interrutor Não
Embalado por 1

Especificações

Cor da caixa Outro
Tipo de tensão CA/CC
Com sensor de movimento Não
Com regulador de intensidade luminosa Não
Ajustável Sim
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Com interrutor Não
Com sensor de luz Não
Tipo de lâmpada LED não trocável
Com indicador de presença Não
Com refletor Não
Proporção direta/indireta controlável separadamente Não
Ligação eléctrica com sistema de conectores Sim
Tensão nominal (V) 18 - 18
Com fonte de luz Sim
Com dispositivo de controlo Não
Cabeças de iluminação flexíveis Sim
Com luz de leitura separada Não
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 4000
Suporte IFTTT disponível Não
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471 RG1
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V Não
Regulação de 1-10 V Não
Regulação da intensidade da luz DALI Não
Regulação da intensidade da luz DMX Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado) Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz Não
Modulação da tensão da rede de regulação Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa Não
Corte de fase de regulação Não
Regulação da intensidade da luz programável Não
Dimerização RF Não
Dimming Redução de onda sinusoidal Não
Escurecimento Touch and Dim Não
Escurecimento Zigbee Não
Escurecimento com botão de pressão Não
Sem função de escurecimento Sim
Regulação da intensidade da luz DSI Não
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Dispositivo de controlo substituível Não
Marca Milwaukee
Type High Output Area Light

Números do artigo

Referência 2X153816
EAN 4058546340513
UBB 500581575338
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.