text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Fresas e plainas M18 FIW2P12-502X


Referência 9C885183
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 124
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3500
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2400
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Model M18 FIW2P12-502X
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 9C885183
EAN 4058546346386
UBB 500583769921
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478447
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.