text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de percussão PLH 20


Referência 9O239774
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 620
Peso da máquina (kg) 1.9
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 5 - 12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 620
Peso da máquina (kg) 1.9
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 5 - 12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 20
Saída de alimentação (W) 310
Comprimento do cabo de ligação (m) 6
Número máximo de cursos (1/min) 4400
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 3700
Vibração de acordo com a norma EN 60745 (m/s²) 10.2
Marca Milwaukee
Código do produto 84672191
Model PLH 20
Type Hammer

Números do artigo

Referência 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 4933408070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.