text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Discos de corte Diamant 350MM


Referência 3H622938
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Adequado para betão celular Não
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Finura do tecido não tecido Não abrasivo
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Outro
Disco de lamelas Não
Model ADD
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 3H622938
EAN 4058546362348
UBB 500581703799
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 4932478952
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.