Serra de recorte
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
0M722248
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
Milwaukee Serra vertical JSPE 135 TX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M722248
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
135
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800 - 3000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
135
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800 - 3000
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
30
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Gama de rotação (°)
-45 - 45
Marca
Milwaukee
Model
JSPE 135 TX
Type
Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M722248
EAN
4002395232529
UBB
500513643675
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
4933381230