Lampen & radio's
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
3W543583
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
Milwaukee LED Area Light 18VDC 4000K 1500lm IP20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3W543583
Housing colour
Other
Voltage type
DC
With movement sensor
No
Con dimmer
No
Regolabile
No
Con interruttore
No
Con sensore di luminosità
No
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Housing colour
Other
Voltage type
DC
With movement sensor
No
Con dimmer
No
Regolabile
No
Con interruttore
No
Con sensore di luminosità
No
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Con indicatore di presenza
No
Mit Reflektor
Nein
Direkt-/Indirektanteil getrennt steuerbar
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Nominal voltage (V)
18 - 18
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Geeignet für Arbeitsplätze nach EN 12464-1
Ja
Leuchtenköpfe flexibel
Ja
Mit separatem Leselicht
Nein
Colour temperature (K)
4000 - 4000
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm)
1500
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG2
Dimmen 0-10 V
Nein
Dimmen 1-10 V
Nein
Dimmen DALI
Nein
Dimmen DMX
Nein
Dimmen Potentiometer (integriert)
Nein
Dimmen LineSwitch
Nein
Dimmen herstellereigenes System
Nein
Dimmen Netzspannungsmodulation
Nein
Dimm-Phasenabschaltung
Nein
Einschalten der Dimmstufe
Nein
Dimmen programmierbar
Nein
Dimmen RF
Nein
Dimmen Sinuswellenreduzierung
Nein
Dimmen Berühren und Dimmen
Nein
Dimmen Zigbee
Nein
Dimmen mit Taster
Nein
Keine Dimmfunktion
Ja
Dimmen DSI
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible with Amazon Alexa
No
Exchangeable control gear
No
Brand
Milwaukee
Commodity code
85131000
Type
LED Area Light
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W543583
EAN
4002395380534
UBB
500513657378
UNSPSC
27112800
Artigo do fabricante nr
4932430392