Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
8I734945
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
Milwaukee Cordless Serra vertical M18BJS-402C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I734945
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
25
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
135
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0 - 2800
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
25
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
135
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0 - 2800
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
84672290
Model
M18 BJS-402C
Type
Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I734945
EAN
4002395157976
UBB
500650588071
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451389
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar